小型ベーン風速風量計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84065478 品番AM-4232
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
データホールド、Max/Min値表示
オプションでPCでデータ管理が可能
K/J熱電対センサに対応

仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4〜20.0m/s●▼風量:0〜54000m3/Min●▼温度:0〜+50℃●▼K熱電対:-50.0〜+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0〜50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01 アズワン品番67-4752-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする