福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 鍋・釜・やかん
福井クラフトの 雪平鍋
14cm 長角焼杉敷板 141×111×H10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84536368
品番
92981965
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):140mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):7mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4708-98