プロテクトズボン T-U ツリ -7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84726689 品番 596304445
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

厚生労働省ガイドライン適合品。吊りズボンタイプで、従来サイズより7cmショート丈となっています。
4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。
撥水機能付き。補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。
また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。
オレンジ色の配色や反射ロゴにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。
快適に動きやすいように、ひざ部分は立体裁断の作りになっています。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。

仕様プロテクション(M/S)20 サイズS45 身長(cm)165-171 股下(cm)73 ウエスト(cm)86-90 機能補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする