プロテクトズボン T-Uロバスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 84726734 品番 H594998650
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

厚生労働省ガイドライン適合品。ハードな長時間作業にも耐えるよう非常にロバストな設計。
フロントには丈夫なDyneema(R)ファブリック、足首の周りにはアラミドストレッチとコーデュラの股の補強材を使用し、最高の耐久性を実現します。

仕様プロテクション(M/S)20 サイズM50 身長(cm)176-182 股下(cm)81 ウエスト(cm)88 機能補強部位:脚上部(前面)、足首まわり、防ダニ加工、股あて、動きやすさ:曲げを考慮したストレッチ素材(表面が強い)、フィット感:タイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする