本体

マイクレストU 片手圧力鍋18cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84733138 品番MT-P18S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

調理の時間が大幅に短縮!ヘルシー・節約・エコができる人気の圧力鍋。
軽量タイプで使い勝手がよくコンパクト。単層のため軽量なつくりになっています。
調理に合わせて気圧が2段階に調節できます。
・【低圧】60kPa・・煮くずれしやすい調理に。
・【高圧】100kPa・・熱のとおりにくい食材に。
ガス火・IH電磁調理器(100V・200V)対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約387×208×156 容量(mL)2500 質量(g)約1595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする