本体

AM-S20WR 味名人 炊飯鍋5合炊き タマハシ 84733147 AM-S20WR 味名人 炊飯鍋5合炊き タマハシ 84733147 AM-S20WR 味名人 炊飯鍋5合炊き タマハシ 84733147 AM-S20WR 味名人 炊飯鍋5合炊き タマハシ 84733147

味名人 炊飯鍋5合炊き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84733147 品番AM-S20WR
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ごはんがおいしく炊ける炊飯鍋。鍋内側は容量の目安が確認しやすい目盛付。内面フッ素加工でお手入れがしやすい。煮込み料理にも重宝する深型です。炊飯に便利な2種の蓋付き。ガラス蓋とアルミの蓋の2種類が付属しています。ガラス蓋は炊飯時に、炊き具合の決め手になる「カニ穴」の確認がしやすいです。蓋を開けることなく確認ができるため蒸気を逃さずとっても便利。ガラス蓋をかけたまま、さらにアルミ蓋をすることで熱が逃げにくくなり、保温力を高めたり熱効率をよくしたりと調理をアシスト。炊飯以外の通常のお料理では、どちらの蓋でもお好みで使っていただけます。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

材質本体・ふた:アルミニウム合金(内面フッ素樹脂塗膜加工・外面焼付け塗装)、貼底:ステンレス鋼(クロム18%)、ガラスふた:強化ガラス・ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂 寸法(mm)約353×210×180(深さ:約122) 容量(mL)3600 質量(g)約1510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする