本体

TP-15 食彩亭 角型蓋付天ぷら鍋 タマハシ 84733165 TP-15 食彩亭 角型蓋付天ぷら鍋 タマハシ 84733165 TP-15 食彩亭 角型蓋付天ぷら鍋 タマハシ 84733165

食彩亭 角型蓋付天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84733165 品番TP-15
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

少量の油でも長い食材が揚げられる!保管に便利な蓋付。
丸鍋では揚げにくい、エビやアスパラなど長さのある食材も揚げやすい長角型。保管に便利なフタは調理時にはバットとして使用でき、二役こなせます。ツマミが無い分収納時もコンパクトです。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、蓋:鉄(シリコン焼付け塗装) 寸法(mm)約240×180×93 容量(mL)1900(適正油量:700) 質量(g)約750 深さ(mm)82 内径寸法(Φmm)200×120
注意
※天ぷら・揚げ物専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする