カンパーナ テーブルケットル1.0L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84876595 品番CR-8876
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一人用にちょうど良い、ティーポットサイズのミニケットルです。
かわいらしいデザインなので置きっぱなしでも気になりません。
本体は耐久性に優れた18-8ステンレス製。IH対応。ガスはもちろん、様々な熱源のキッチンでお使い頂けます。

材質本体:18-8ステンレス鋼、底面:ステンレス鋼 高さ(mm)150 質量(g)380 容量(L)1.0 縦(mm)146 横(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする