煎紗 つる手丸型急須0.7L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84876690 品番SR-9729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。

材質本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼 高さ(mm)140 質量(g)265 容量(L)0.7 縦(mm)105 横(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする