和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
煎紗 つる手丸型急須1.0L
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876699
品番
SR-9730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質
本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)
160
質量(g)
340
容量(L)
1.0
縦(mm)
135
横(mm)
175