和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
煎紗 つる手ストレート型急須0.7L
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876717
品番
SR-9740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質
本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)
156
質量(g)
260
容量(L)
0.7
縦(mm)
110
横(mm)
163