リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ビストロ・グランIH浅型大型鍋ガラス蓋付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84877444
品番
NQ-0401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,167
販売価格(税別)
¥
3,788
バスケットに入れる
一度にたっぷり作れる浅型大型鍋
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:(底面を除く)焼付け塗装、ハンドル/フェノール樹脂、蓋/強化ガラス製器具(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、縁リング/ステンレス鋼
色
ブラック
本体寸法(mm)
約455×30×140
本体質量(g)
約2130
内径(Φcm)
約32