スナッキーシリーズ ソースパン(フタ無)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)14 注文コード84906404 品番008-166-14-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

高品質で丈夫な18/10ステンレス製。底厚三層カプセル構造・サーミックベース鍋底は、最高級ステンレスでアルミニウムをカプセルサンドしており、効率良く熱を伝えて保温性にも優れています。 また、電磁調理器を含め、あらゆる熱源にお使いいただけます。

材質18/10ステンレス、アルミニウム合金、18/0ステンレス 容量(L)1 サイズ(cm)14 用途ソース作りやスープ作り、下ごしらえにとオールマイティに。 仕様100VIH・200VIH・オーブン・食器洗浄乾燥機使用可 質量(g)403 内径×高さH(Φmm×mm)140×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする