モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85239858 品番 HB-5643
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×265 質量(g)685 耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150 適合容量(L)2.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85239858
2023-04-27
用途:
主にウーロン茶を沸かすときに使用。
その他業種

ガスコンロで実際にウーロン茶を沸かしましたが、これまで使用していたケトルと変わりないできあがりでした。また、今回は茶こしを使用していませんが、今後必要になる場面があると思うので、重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする