パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
フレッティV ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85239876
品番
HB-5645
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
容量(L)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×160×225
質量(g)
493
耐熱温度(℃)
取っ手・つまみ・座板:150