hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
プロセレクト 料理鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85303384
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
錆に強い
厚い板厚
内径(cm)
36
外径×深さ(Φmm×mm)
373×140
容量(L)
10.5
質量(kg)
2
板厚(mm)
3.5
TKG品番
9-0038-0703