ストウブ ピコ・ココット ラウンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85303856 品番 -
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

内側、外側共にエマイユ加工

底面の厚さ(mm)10 寸法(cm)26 内径×深さ(mm)240×115 容量(L)5.0 質量(kg)5.2 底径(Φmm)195 種別カンパーニュ TKG品番9-0075-0308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする