STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ピコ・ココット ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85303865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内側、外側共にエマイユ加工
底面の厚さ(mm)
10
寸法(cm)
28
内径×深さ(mm)
260×120
容量(L)
6.7
質量(kg)
6.7
底径(Φmm)
225
種別
カンパーニュ
TKG品番
9-0075-0309