STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ピコ・ココット オーバル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.2
注文コード
85303899
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内側、外側共にエマイユ加工
底面の厚さ(mm)
10
寸法(cm)
27
間口×奥行×深さ(mm)
250×200×95
容量(L)
3.2
質量(kg)
5
底面サイズ(mm)
222×160
種別
カンパーニュ
TKG品番
9-0075-0403