STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ピコ・ココット オーバル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85303926
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
内側、外側共にエマイユ加工
底面の厚さ(mm)
10
寸法(cm)
33
間口×奥行×深さ(mm)
315×255×125
容量(L)
6.7
質量(kg)
6.4
底面サイズ(mm)
275×208
種別
カンパーニュ
TKG品番
9-0075-0406