曜日別特売
LV0075 LAVAラウンドキャセロール ワンステップ 85304118

LAVAラウンドキャセロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)0.40
内容量1個注文コード85304118品番LV0075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

歴史ある鋳物一筋の加工地、トルコで誕生。少量の熱で絶妙な味を実現!
調理時に少量の熱で、均等に熱を加えます。
ホーロー加工なので、焦げ付きにくく、調理後のお手入れも簡単です。
できたてをそのまま食卓に並べられます。
アウトドアやグランピングでも活躍します。
IH対応

材質鋳物ホーロー寸法(cm)10内径×深さ(mm)100× 54容量(L)0.40質量(kg)1底径(Φmm)85TKG品番9-0085-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする