LAVAラウンドキャセロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85304127 品番 LV0076
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

歴史ある鋳物一筋の加工地、トルコで誕生。少量の熱で絶妙な味を実現!
調理時に少量の熱で、均等に熱を加えます。
ホーロー加工なので、焦げ付きにくく、調理後のお手入れも簡単です。
できたてをそのまま食卓に並べられます。
アウトドアやグランピングでも活躍します。
IH対応

材質鋳物ホーロー 寸法(cm)14 内径×深さ(mm)140× 58 容量(L)0.70 質量(kg)2.1 底径(Φmm)115 TKG品番9-0085-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする