曜日別特売
LV0077 LAVAラウンドキャセロール ワンステップ 85304136

LAVAラウンドキャセロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)1.70
内容量1個注文コード85304136品番LV0077
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

歴史ある鋳物一筋の加工地、トルコで誕生。少量の熱で絶妙な味を実現!
調理時に少量の熱で、均等に熱を加えます。
ホーロー加工なので、焦げ付きにくく、調理後のお手入れも簡単です。
できたてをそのまま食卓に並べられます。
アウトドアやグランピングでも活躍します。
IH対応

材質鋳物ホーロー寸法(cm)18内径×深さ(mm)180× 75容量(L)1.70質量(kg)2.9底径(Φmm)145TKG品番9-0085-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする