LAVAラウンドキャセロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)9.80 注文コード85304179 品番LV0081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

歴史ある鋳物一筋の加工地、トルコで誕生。少量の熱で絶妙な味を実現!
調理時に少量の熱で、均等に熱を加えます。
ホーロー加工なので、焦げ付きにくく、調理後のお手入れも簡単です。
できたてをそのまま食卓に並べられます。
アウトドアやグランピングでも活躍します。
IH対応

材質鋳物ホーロー 寸法(cm)32 内径×深さ(mm)320×140 容量(L)9.80 質量(kg)9.6 底径(Φmm)265 TKG品番9-0085-0107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする