ワンステップ
LAVAマルチキャセロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85304233
品番
LV0087
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応
材質
鋳物ホーロー
寸法(cm)
24
内径×深さ(mm)
240×60
容量(L)
2.50
質量(kg)
4.6
底径(Φmm)
208
TKG品番
9-0085-0301