ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAレクタングラーDS 15cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85304373
品番
LV0064
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
IH対応
木台寸法(mm)
235×155×H10
材質
本体/鋳物ホーロー、木台/ピーチウッド
間口×奥行×深さ(mm)
146×118×27
容量(L)
0.4
質量(kg)
1.3
底面サイズ(mm)
130×100
TKG品番
9-0086-1001