ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAシリコンハンドルグリルパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
36
注文コード
85304477
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応
材質
本体/鋳物ホーロー、ハンドル/シリコン(耐熱180℃)
間口W×奥行D×高さH(mm)
253×365×25
底寸法(mm)
330×190
質量(kg)
2.3
種別
長角型
寸法(cm)
36
TKG品番
9-0085-0801