LAVAシリコンハンドルグリルパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)24 注文コード85304486 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

IH対応

材質本体/鋳物ホーロー、ハンドル/シリコン(耐熱180℃) 間口W×奥行D×高さH(mm)292×254×20 底寸法(mm)215×215 質量(kg)2.0 種別ライン型 寸法(cm)24 TKG品番9-0085-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする