ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAシリコンハンドルグリルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85304504
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
IH対応
材質
本体/鋳物ホーロー、ハンドル/シリコン(耐熱180℃)
質量(kg)
1.6
種別
丸型
寸法(cm)
23
直径×高さ(mm)
254×10
底径(Φmm)
220
TKG品番
9-0085-1101