ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の 鍋・釜・やかん
ウルシヤマ金属工業の 天ぷら鍋・揚げ鍋
ステンレス揚げ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85306787
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強く、丈夫で長持ち。
底面の厚さ(mm)
1.5
材質(網)
鉄(クロームメッキ)
寸法(cm)
20
外径×深さ(Φmm×mm)
202×74
容量(L)
2.0
質量(g)
590
底径(Φmm)
140
タイプ
揚げアミ付
TKG品番
9-0431-1001
注意
※容量は満水容量です。