ステンレス揚げ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85306796 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ステンレス製でサビに強く、丈夫で長持ち。

底面の厚さ(mm)1.5 材質(網)鉄(クロームメッキ) 寸法(cm)22 外径×深さ(Φmm×mm)222×78 容量(L)2.6 質量(g)670 底径(Φmm)170 タイプ揚げアミ付 TKG品番9-0431-1002
注意
※容量は満水容量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする