高森コーキ
高森コーキの 環境測定(自然環境/安全環境)
高森コーキの 温度計・温湿度計
高森コーキの 温度計
アルコール棒状温度計30cm(-20〜105℃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85397428
品番
ART-1251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
気温・地温・液温などオールマイティに使えます
いろんな物の温度チェックにご利用ください。
シンプルで見やすい温度計です。
転がり防止ゴム付き。
材質
本体:ガラス、感温液:着色白灯油
全長(mm)
300
質量(g)
約38
測定範囲(℃)
-20〜105
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
-20〜105
寸法(Φ×mm)
約6×300
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
300×6