ミニ地温計(10〜40℃)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85397473 品番AST-1621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです
表裏にメモ書きが可能です。

材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油 幅(mm)20 高さ(mm)56 質量(g)約1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)20×56 測定範囲(℃)10〜40 1目盛(℃)2 特殊用途地温・アスファルト用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする