S型地温気温計(-5〜50℃)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85397489 品番AST-1651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

地中温度と地表温度を同時に測ることができます
地温、気温が測れます。

材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油 幅(mm)34 高さ(mm)245 質量(g)約26 奥行(mm)8 測定範囲(℃)-5〜50 1目盛(℃)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする