高森コーキ
高森コーキの 環境測定(自然環境/安全環境)
高森コーキの 温度計・温湿度計
高森コーキの 温度計
バイメタル地温計(0〜60℃)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85397498
品番
ABS-2519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
地中の温度が測れます
植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。
材質
ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス
寸法(mm)
約Φ45×Φ4×(L)150
質量(g)
約25
測定範囲(℃)
0〜60
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
0〜60
特殊用途
地温・アスファルト用