ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
リンピオ ステンレス3層底ふっ素樹脂加工IHキャセロール ガラス蓋付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85510417
品番
NQ-0046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単
底は熱伝導の良いアルミニウムをステンレス鋼ではさんだ厚底の3層構造
焦げ付きにくく優れた保温力
中の様子が見えるガラス蓋付き
IH・ガス火を含むオール熱源対応
サイズ(cm)
24
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
容量(L)
5.8
寸法(mm)
365×255×180
質量(g)
(約)1381
色
ミラー仕上げ