ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
パスト ヴォーナ IHキャセロール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85510487
品番
ND-3167
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
こびりつきにくくお手入れ簡単
握りやすいハンドル・つまみ
マーブル加工のふっ素樹脂加工
すべての熱源に対応
サイズ(cm)
20
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロン、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
容量(L)
3.1
寸法(mm)
(約)340×213×100
質量(g)
(約)1115