アマレロ ステンレス製笛吹きケトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85510514 品番NQ-0021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

注ぎ口が簡単に開けられるワンプッシュ式笛吹ケトル
開閉レバーを押すだけで注ぎ口が開閉します
お湯が沸いたら音で知らせる笛吹ケトル
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガス火を含むオール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部・開閉レバー:ナイロン、取手・つまみ:フェノール樹脂、本体外面:焼付塗装 容量(L)2.5 寸法(mm)(約)230×210×195 適合容量(L)1.7 イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする