ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの やかん
デリシャス ステンレス製笛吹きケトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85510539
品番
NQ-0027
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シックなブラック調カラーのステンレス製笛吹ケトル
お湯が沸くと笛でお知らせ
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
注ぎ口の笛部も開けやすい
材質
本体・底面・注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン、本体外面:焼付塗装
容量(L)
2.4
寸法(mm)
(約)215×185×235
適合容量(L)
1.7
色
ブラック