※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボールZero BY型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85859191
品番
BY-0414
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
382-2214
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BY型(ホースジョイント用)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×ホース
ハンドル形状
レバー式
内径D(Φmm)
14(ホース)
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材