これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86412778 品番 GA-JM055
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

呼び径(A)6 呼び径(B)3/8 呼び径ワンタッチ接続:20型 接続R3/8×20型 用途エア機器を接続するための継手です。 形状ストレート 高さ(mm)23.4 材質(本体)黄銅、鋼 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ接続:20型 使用流体空気 呼び径(ねじ)外:R3/8 バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86412778
2024-08-05
用途:
製造機器のエアーラインに
製造業

ハイカプラソケット雄ねじ取付用と併用してワンタッチカプラーの付いているところなら
どこにでも取り付けできるのでとても便利です。
女性作業員の方など力の無い方はワンタッチカプラーの付いたエアーホースの抜き差し等に
苦労することがありますが、これを割り込ませて取り付けてあげるとホースの抜き差しが
楽になったととても好評です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする