理化工業
理化工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
理化工業の 温度計・温湿度計
理化工業の 温度計
薄型表面測定用温度センサ STシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86465218
品番
ST-50B-300-04
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
センサ自体の熱容量が非常に少ないため微小箇所の温度を瞬時に測定
微小箇所に挟み込んで温度を測定 微小箇所に挟み込んで温度を測定。通常のK熱電対温度センサとして温度指示計や記録計に接続可能。
仕様
●材質:ガラス不織布●熱電対:K熱電対素線●最高使用温度:Max.300℃●本体厚さ:0.34mm●素線径:100μm●長さ:304mm
アズワン品番
67-5264-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません