画像準備中

マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816694 品番 MBT2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 形状ストレート 質量(kg)0.1 形式クラス400 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:強化PTFE ハンドル色 ハンドル形状T形 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする