桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 小型ボールバルブ
マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816703
品番
MBT2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
形状
ストレート
質量(kg)
0.2
形式
クラス400
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:強化PTFE
ハンドル色
黒
ハンドル形状
T形
口径
1段レデューストボア
材質(弁箱)
FCMB340
呼び圧力
10K
バルブ種類
ミニボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材