桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 小型ボールバルブ
マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816712
品番
MBT2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
質量(kg)
0.2
形式
クラス400
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:強化PTFE
ハンドル色
黒
ハンドル形状
T形
口径
1段レデューストボア
材質(弁箱)
FCMB340
呼び圧力
10K
バルブ種類
ミニボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材