バス用温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86921737 品番No.7
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浮かべてかわいい温度計。

計測範囲55℃ 材質ABS 本体サイズ(mm)全長215×全幅Φ25 設置方式風呂用 用途湯温の調節に。 全長(mm)215 精度- 分解能- 温度測定範囲(℃)-5〜+55 測定対象湯音 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)215×25 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86921737
2020-02-03
用途:
風呂温度測定

ヒートショック防止のため風呂場の温度管理に使用してます、しかしながら値段が高い反省点。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする