曜日別特売
TAGN13L-9495 レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87002876

レーザープリンター用ラベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(1008枚)使用温度範囲(℃)-40~+135注文コード87002876品番TAGN13L-9495
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。
【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。
【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。
【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。

材質ポリオレフィンフィルム使用温度範囲(℃)-40~+135寸法A(mm)12.2寸法B(mm)11.9寸法C(mm)80.5厚さ(μm)70粘着剤アクリル系適合ケーブル外径(Φmm)21.2使用環境屋内使用用紙サイズA4ラベル数36

商品説明動画

360°ラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする