※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレテック 電磁用外輪鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87106196 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥43,320 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
形式は収納しやすいスタッキングタイプ(蓋をした状態)です。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米汁等による煮炊きの必要はありません。
電磁調理器以外の熱源にも使用できます。

板厚(mm)2.8 質量(kg)2.83 サイズ(cm)30 容量(L)7 内径×高さH(Φmm×mm)300×100 材質アルミ TKG品番9-0028-0805 TKG品番(2017)6-0032-0805
注意
※電磁調理器の熱量が非常に高いため、空炊きにならないよう、特にご注意ください。また、いため物には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする