※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレテック 電磁用アルミ雪平鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87106363 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥31,070 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電磁調理器で使えるアルミ鍋!
軽さ・丈夫さ・ムラの無さといったアルミの特長はそのままに、どのような熱源にも対応できる鍋です。
アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
形式は収納しやすいスタッキングタイプ(蓋をした状態)です。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米汁等による煮炊きの必要はありません。
電磁調理器以外の熱源にも使用できます。

材質アルミ 容量(L)5.1 質量(kg)12.6 サイズ(cm)27 板厚(mm)2.5 内径×高さH(Φmm×mm)270×105 底面の厚さ(mm)5 TKG品番9-0028-1003 TKG品番(2017)6-0032-1003
注意
※電磁調理器の熱量が非常に高いため、空炊きにならないよう、特にご注意ください。また、いため物には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする