※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21cm エレテック スタッキングゆきひら鍋 IKD 87106406 21cm エレテック スタッキングゆきひら鍋 IKD 87106406 21cm エレテック スタッキングゆきひら鍋 IKD 87106406

エレテック スタッキングゆきひら鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87106406 品番 21cm
参考基準価格(税別)¥22,160 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電磁調理器で使えるアルミ鍋!
軽さ・丈夫さ・ムラの無さといったアルミの特長はそのままに、どのような熱源にも対応できる鍋です。
調理スペースを取らない縦型ハンドル。
安定したスタッキング構造と上下するハンドルでコンパクト収納を実現。

材質アルミ 板厚(mm)2.0 質量(kg)0.83 サイズ(cm)21 容量(L)2.5 内径×高さH(Φmm×mm)210×80 TKG品番9-0044-0401 TKG品番(2017)6-0049-0401
注意
※底の穴状に見えているものは、打ち出しの模様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする